KUROKIN(黒金)
KUROKIN(黒金)の 水道・空調配管用工具
KUROKIN(黒金)の 配管カッター
KUROKIN(黒金)の 配管カッター替刃
塩ビ管カッター用 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59723977
品番
FP42-B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
用途
エンビカッターFP42-BG用替刃として。
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×50×3
質量(g)
60
タイプ
替刃
切断能力
硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで
対応機種
エンビカッター:FP42-BG
交換方法
1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。