ヒラカワ
ヒラカワの バス用品
ヒラカワの バスラック
マグネット式風呂ふたホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
注文コード
59723995
品番
QT-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室壁面に浮かせて収納!水気が溜まりにくく衛生的。ボードタイプやシャッタータイプなど、色々な風呂フタに対応でき便利です。
用途
お風呂 蓋 フタ 壁面収納
材質
本体/スチール(粉体塗装)、磁石/フェライト磁石
質量(g)
350
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×13.7×22
注意
※磁石が付かない壁面には取り付けできません。