QT-623 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 59724020 QT-623 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 59724020 QT-623 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 59724020 QT-623 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 59724020

散水スパイラルホース10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59724020 品番QT-623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16〜18mmに滝応します。

用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。 セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1 材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA 質量(g)(全体)595 ホース内径(Φmm)(約)8 ホース外径(Φmm)(約)12 外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5 伸縮サイズ(m)最大:(約)10
注意
※蛇口コネクター取付けの際、+ドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする