<光触媒>インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59724056 品番 04570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

幹を連結させる組み立て式です。
水やり不要・日光不要で置く場所を選ばずお手入れも簡単です。
グリーンによる癒し効果もあるので自宅に限らずオフィスにもお勧めです。
葉は光触媒加工を施しており、置いておくだけでお部屋の空気をキレイにし、消臭、防菌作用が得られます。
一部組立式

材質葉:PEVA・PE・スチール、枝:PE・スチール、幹:PE・スチール、鉢の中身:セメント・ウッドチップ(マツ)、樹皮:ポリエステル布地 質量(kg)6 タイプアレカヤシ 寸法(幅W×高さH)(cm)50×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする