曜日別特売
0457310 <スリープル>極厚高反発マットレス ファミリー・ライフ 59724090

0457310 <スリープル>極厚高反発マットレス ファミリー・ライフ 59724090
0457310 <スリープル>極厚高反発マットレス ファミリー・ライフ 59724090

<スリープル>極厚高反発マットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
サイズシングル
内容量1枚注文コード59724090品番0457310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

整体師が推奨する腰がラクになる極厚の高反発マットレス!!
一般的なマットレスでは腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは身体を押し上げながら支えます。
寝返りがうちやすく、快適な寝姿勢をキープ。
三つ折れできて収納にも便利!収納バンド付きです。
しなやかなフィット感とホールド感をもつ高反発フォーム。だから寝返りがしやすい。…高反発素材「H.R.R.セル」は、優れたクッション性と、復元性を兼ね備えています。その優れた働きで全身をバランスよく支え、理想の寝姿をキープします。立体的な多孔質構造で通気性に優れ、温度変化にほとんど影響されません。
100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。高反発ウレタンの優れた体圧分散…体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。
体にやさしい高反発。100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。
マット厚8cm
布団・ベッドに重ねて使ってもOK!
かための190ニュートン
カバーは取り外して洗えるから清潔。

材質高反発ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)4.5アイボリーサイズシングル寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)94×195×8
注意
※電気毛布等を直に敷いてのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする