耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30本) 注文コード59724205 品番LT-100W30TNK
参考基準価格(税別)¥108 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

120℃までの環境下で使用できます
屋内外で使用できる耐候仕様です
RoHS適合品

材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 寸法(mm)全長100×幅2.5 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-40〜120 最大結束径(Φmm)22 引張強度ループ:8.2kgf 主原料難燃性UL94V-2
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
自動車の整備
サービス業

プラスティック製結束バンド類の中では耐熱温度が最も高い(上限温度が120℃)ことを知り、エンジンルーム内の配線結束用に購入しました。色も落ち着いた感じで、とても良いです。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする