オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
59724221
品番
LT-200W30TNK
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
120℃までの環境下で使用できます
屋内外用
RoHS適合品
材質
66ナイロン(耐熱・耐候グレード)
寸法(mm)
全長200×幅4.8
使用温度範囲(℃)
-40〜120
最大結束径(Φmm)
50
引張強度
ループ:22.6kgf
主原料
難燃性UL94V-2
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください