オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
59724248
品番
LT-200W50CAS
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
作業性のよいスリムタイプ
屋内用
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
寸法(mm)
全長100×幅2.5
色
混色
使用温度範囲(℃)
-40〜85
結束径(Φmm)
2〜53
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178/18.2
主原料
難燃性UL94V-2
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください