※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2c 保護構造IP40 注文コード59724253 品番AB6H-M2Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など96種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成2c 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 端子形状はんだづけ端子 保護構造IP40 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 操作部形状長角形 操作部色 ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)100以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
機械のメンテナンス時

機械のスイッチが経年劣化で不良となり交換した。定番品の為、そのまま交換でき、作業が簡単に終了できた。

対象商品:
06915903
2019-05-26
用途:
機械の修理
松尾製麺 様 (製造業)

軽く押すだけで、スイッチが入るので扱いやすくていいで。

対象商品:
06915912
2018-05-28
用途:
日曜日工作
電気・ガス・熱供給・水道業

満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
06915894
2016-06-23
用途:
ON・OFFのスイッチに使用。

押した時のタッチも良く、ハンダもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする