オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30本)
注文コード
59724266
品番
LT-300LT30P
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
屋内外で使用できます
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
寸法(mm)
全長300×幅4.8
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度
ループ:22.6kgf
結束径(Φmm)
76
主原料
難燃性UL94V-2
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください