オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
59724291
品番
LT-TSC280W20-K
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド
使用温度範囲 0℃〜85℃の耐候仕様
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
寸法(mm)
全長280×幅4.3
使用温度範囲(℃)
0〜85
最大結束径(Φmm)
70
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222/22.6
主原料
難燃性UL94V-2