ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 59724300 品番 LT-HD180-K10P
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

耐食性に優れた「12ナイロン」使用
耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム
ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ
亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心
沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない
RoHS適合品

材質12ナイロン(耐候性グレード) 長さ(mm)180 寸法(mm)全長(L)180×幅(W)8.6 使用温度範囲(℃)-40〜80 最大結束径(Φmm)40 引張強度ループ:35.0kgf 難燃性(主原料)UL94HB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする