オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
ステンレスタイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
59724336
品番
SST-130 15P
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
強度や耐久性が必要な結束に
耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質
ステンレス
長さ(mm)
130
幅(mm)
4.5
内径(Φmm)
結束:33
引張強度(kg)
45.4