オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
59724406
品番
LOT-SG1510PC
参考基準価格(税別)
¥158
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質
ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.4
色
クリア
内径(Φmm)
結束1.5〜38
使用温度(℃)
-40〜85(結束作業は常温の場合)
引張強度
12.7Kg