オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
59724519
品番
WLT-1020-W 10P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
太いパイプの結束などに便利です。
屋内用
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜85
全長×幅W(mm)
1020×9.0
結束径(Φmm)
7〜295
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778/79.3
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20