オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
59724555
品番
WLT-530-K 10P
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
太いパイプの結束などに便利です
屋内外で使用できる耐候仕様です
材質
PA66/ナイロン66(耐候)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
全長×幅W(mm)
530×9.0
結束径(Φmm)
7〜140
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778/79.3
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20