オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
59724598
品番
WLT-1220-K 10P
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
太いパイプの結束などに便利です。
屋内外で使用できます。
RoHS適合品
材質
ナイロン66(耐候)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
全長×幅W(mm)
(L)1220×9.0
結束径(Φmm)
7〜365
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778/79.3
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20