オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
59724616
品番
DZ-MJY1/W
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
モールの接続部をきれいに仕上げます。
ホワイト1号、2個入り
材質
ABS
幅(mm)
(B)15.95、(b)11.9
色
ホワイト
サイズ
1号
高さ(mm)
(H)10.03、(h)8
適合電線
(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。