オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
59724659
品番
DZ-MJY2/M
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モールの接続部をきれいに仕上げます。
ミルキー2号、2個入り
材質
ABS
幅(mm)
(B)20.9、(b)16.5
色
ミルキー
サイズ
2号
高さ(mm)
(H)10.03、(h)7.8
適合電線
(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。