配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード59724668 品番DZ-MJY3/M
参考基準価格(税別)¥268 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

モールの接続部をきれいに仕上げます。
ミルキー3号、2個入り

材質ABS 幅(mm)(B)25.74、(b)21.7 ミルキー サイズ3号 高さ(mm)(H)13、(h)10.7 適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする