オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59724695
品番
DZ-MJY3/T
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
モールの接続部をきれいに仕上げます。
茶3号、2個入り
材質
ABS
幅(mm)
(B)25.74、(b)21.7
色
茶
サイズ
3号
高さ(mm)
(H)13、(h)10.7
適合電線
(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
注意
※ 接続するモールの間に1mm程度の隙間をあけて、ズレ防止用の凸部がモールの間に入るように上からかぶせてください。