オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59724817
品番
DZ-MJJ3/T
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント
インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。
スリット入り
材質
PE
幅(mm)
(B)25.74、(b)21.7
色
茶
サイズ
3号
高さ(mm)
(H)13、(h)10.7
内寸(mm)
幅17.0×高さ9.0
適合電線
(目安)VVF2.0×3まで Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)