オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
結束バンド 耐薬品タイプ100mm10本入 クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
59724948
品番
LOB-SG1010PC
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クリアな色合いでスッキリ結束できます
耐薬品タイプ
水や酸・アルカリに強いPP製
結束内径Φ22まで
材質
ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.6
色
クリア
内径(Φmm)
結束:1.5〜22
使用温度(℃)
-40〜85(結束作業は常温の場合)
引張強度
80N/8.2kgf