リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード59724957 品番LOB-SGR1510PC
参考基準価格(税別)¥268 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手軽に外して、繰り返し使用できる
耐薬品タイプ
水や酸・アルカリに強いPP製
結束内径Φ38まで

材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ) 長さ(mm)150 幅(mm)7.4 クリア 内径(Φmm)結束:5.0〜38 使用温度(℃)-40〜85(結束作業は常温の場合) 引張強度250N/25.5kgf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする