結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15本) 注文コード 59724975 品番 LOB-CR20B15
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています
沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に

材質11ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 内径(Φmm)結束:2.0〜54 使用温度(℃)-40〜105 引張強度250N/25.5kgf
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります。
※ 冬季の施工前は常温に戻してからご使用ください。
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください。
※ 促進耐候性試験は一般的に行われている試験の実測値に基づく推定値で、耐用年数を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする