オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 耐候タイプ
結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
59724991
品番
LOB-CR25B15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています
沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
材質
11ナイロン
長さ(mm)
250
幅(mm)
4.8
内径(Φmm)
結束:2.0〜60
使用温度(℃)
-40〜105
引張強度
250N/25.5kgf
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります。
※ 冬季の施工前は常温に戻してからご使用ください。
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください。
※ 促進耐候性試験は一般的に行われている試験の実測値に基づく推定値で、耐用年数を保証するものではありません。