オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクリップ
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
59725009
品番
DZ-CC1616K
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
テープ付きなので簡単に固定できます。
RoHS適合品
材質
ナイロン66
寸法(mm)
(貼付)16.3×16.3
色
黒
難燃性
(本体)UL94V-2
適合電線
VFF2.0mm2まで
最大静荷重(g)
約200