ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30本) 注文コード59725115 品番WLT-N430-K30P
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

しっかりとした結束に
屋内外で使用できます
耐候性
30本入り
RoHS適合品

材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜85 全長×幅W(mm)430×9 結束径(Φmm)7〜120 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
注意
※使用温度範囲は結束後のめやすです
※ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質がありますので、冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※低温下ではゆっくり締め付けてください
※本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする