マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード59725131 品番MT-N100-W100P
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

表示もできる結束バンド
屋内用
RoHS適合品

材質PA66/ナイロン66 寸法(mm)タグ:25×8 使用温度範囲(℃)-40〜85 全長×幅W(mm)102×2.5 結束径(Φmm)結束径:6〜18 ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
※ タグへは油性ペンまたはラベルをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする