オーム電機
丸型端子(R型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42~60.57
注文コード
59725255
品番
DZ-R60-8/A2
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
使用方法
・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます
・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます
仕様
使用電流:電線の許容電流に基づく
材質
銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
600
公称断面積(mm
2
)
60
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
42.42~60.57
使用温度
電線の定格温度に基づく
スタッド径
8(8.4mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表