オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
モール用パーツ 曲がり 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59725298
品番
DZ-AMM2-W/2P
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
平面曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
仕様
太さ:太さ:2号(2号モール用)
材質
ABS
幅(mm)
(B)20、(b)15.8
色
白
高さ(mm)
(H)10.2、(h)1
適合電線
(目安)VVF2.0×2C/3C