オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
モール用パーツ 曲がり 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59725316
品番
DZ-AMM0-M/2P
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
平面曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
仕様
太さ:太さ:0号(0号モール用)
材質
ABS
幅(mm)
(B)12.9、(b)10.8
色
ミルキー
高さ(mm)
(H)6.9、(h)1
適合電線径(Φmm)
(目安)5まで