曜日別特売
AB6Q-A1LS Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気) 59725382

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c保護構造IP40注文コード59725382品番AB6Q-A1LS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボタン形状:正角形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ16

定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5
誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5
動作方式オルタネイト接点構成1c取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子保護構造IP40規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59726082
2019-07-03
用途: 精算機の代替え品に使用
サービス業

メーカー耐久性5万回とあり、経過観察中。
次回は点灯式を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする