オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の 接合ユニット
モール用入りズミ 2個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59725490
品番
DZ-AMI1-M/2P
参考基準価格(税別)
¥208
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
内曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
仕様
太さ:1号(1号モール用)
材質
ABS
幅(mm)
(B)15.7、(b)12.3
色
ミルキー
高さ(mm)
(H)10.2、(h)1
適合電線
(目安)VVF1.6×2C/3C