モール用出ズミ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59725700 品番 DZ-AMD2-T/2P
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

外曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます

仕様太さ:2号(2号モール用) 材質ABS 幅(mm)(B)20、(b)15.8 高さ(mm)(H)10.2、(h)1 適合電線(目安)VVF2.0×2C/3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする