モール用出ズミ 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59725745 品番 DZ-AMD3-CH/2P
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

外曲がりの仕上げに使います
モールの上からワンタッチで取り付け
モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます

仕様太さ:3号(3号モール用) 材質ABS 幅(mm)(B)25.5、(b)18.6 チョコ 高さ(mm)(H)13、(h)1 適合電線(目安)VVF2.6×3C 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする