曜日別特売
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761

製品写真

UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761
UTRCM18-350 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59725761

超音波センサ UTRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個アナログ出力-外径M18注文コード59725761品番UTRCM18-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)

その他【不検知領域】0~27mm電源電圧DC12~30V検出距離(mm)30~350アナログ出力-保護等級IP67デジタル出力Push-pull外径M18RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタスイッチング周波数(Hz)25応答時間(ms)32
取扱説明書:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする