製品写真

超音波センサ UTRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アナログ出力- 外径M18 注文コード59725797 品番UTRCM18-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はアナログ出力・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30〜350mm / 65〜600mm / 120〜1,300mm、- M30 モデル : 600〜8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)

その他【不検知領域】0〜115mm 電源電圧DC12〜30V 検出距離(mm)120〜1300 アナログ出力- 保護等級IP67 デジタル出力Push-pull 外径M18 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ スイッチング周波数(Hz)10 応答時間(ms)100
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする