製品写真

UT-P 超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス) 59725849 UT-P 超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス) 59725849

超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59725849 品番UT-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。

電源電圧DC12〜30V 耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC〜50/60 Hz から1分間 接続方式配線引き出しコネクタ型 保護等級IP20 消費電流(mA)25 保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路 耐振動10〜55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性[使用周囲温度]5〜60℃、保管時: -40〜85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0〜50%RH、保管時:0〜50%RH(結氷または結露しないこと) 耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回
取扱説明書:(0.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする