製品写真
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
注文コード
59725867
品番
CID5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧
DC電圧
ケーブル長(m)
2
材質(ケーブル)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ1
M12 (ソケット-Female)
コネクタ2
5線