製品写真
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1
注文コード
59725885
品番
C1D5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧
DC電圧
ケーブル長(m)
1
材質(ケーブル)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ1
M12 (ソケット-Female)
コネクタ2
M12 (プラグ-Male)
注意
※直流4線式のコネクタ配線を直流2線式のセンサに使用する場合、配線の色が異なりますので、結線の際ご注意ください。