プラコート フリー L/スヌーピー クリーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59726260 品番A-LP-148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。

仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付 備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。 本体質量(g)1100 背幅(mm)25 寸法(縦×横)(mm)335×325 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm) 製本ビス式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする