イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
額金具 Xフック3号 ブロンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59726348
品番
DF-189
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
スチール
タイプ
額金具(石膏ボード用)
本体質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×120×20
最大荷重(kg)
7