イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
福 MC―17 コン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59726619
品番
MC-17-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
吊紐&吊金具付
材質
【前面】ガラス
材質(フレーム)
木製
マットタイプ
紙マット