イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの フォトフレーム/写真立て
多面額 ベリア ファミリー ナチュラル MP11 BNT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59726689
品番
MP11-BNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
スタンド付裏板 / 吊紐&吊金具付
材質
【前面】ガラス
寸法(mm)
窓抜き:【1面】99×162【2面】76×99
材質(フレーム)
木製