容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)
定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)25(50/60Hz)
本体質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172
電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)
運転音(dB)約64(無負荷時)
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)156
最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
待機電力(W)0.6