3/22より値下げ!現場を応援
イワタ
イワタの 看板・POP・掲示用品
イワタの パネル/ボード/イーゼル
イワタの ポスターフレーム/パネル
ワンプッシュパネル ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
B2判
注文コード
59727075
品番
PP-23-B2-SV/V
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な組み立て 「ワンプッシュ システム」 曲線美が冴えるアルミフレーム吊り下げ金具、ヒモ付 作品を保護するクリアカバー
付属品
吊り金具付(縦吊り、横吊り両用)吊ヒモ付
材質
フレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
寸法(mm)
収納用紙:728×515
質量(g)
850
規格
B2判
フレーム(mm)
(タテ×ヨコ×厚さ)737×524×19