画像準備中

ワンプッシュパネル ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B3判 注文コード59727091 品番PP-23-B3-SV/V
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は規格など9種類から選べます 他の種類を見る

簡単な組み立て 「ワンプッシュ システム」 曲線美が冴えるアルミフレーム吊り下げ金具、ヒモ付 作品を保護するクリアカバー

付属品吊り金具付(縦吊り、横吊り両用)吊ヒモ付 材質フレーム:アルミ製(10mm巾)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚) 寸法(mm)収納用紙:515×364 質量(g)490 規格B3判 フレーム(mm)(タテ×ヨコ×厚さ)524×373×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする