iPad10.2インチフィルムル学童用/光沢透明BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59727276 品番TBF-IP20FLKBC-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・液晶画面をキズや汚れから守る ・位置決めしやすい3分割離型シート ・気泡レス加工 ・指紋や汚れに強い画面の色調をできるだけ変えずにブルーライトをカットします。指紋防止加工により汚れを軽減する、光沢タイプ。
光線透過率 : 92%以上
ブルーライトカット率 : 約23%

材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 厚さ(mm)【フィルム】0.15 寸法(mm)170×246 質量(g)【フィルム】15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする