オールマイティSU 51L BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59727337 品番 F1GA251399250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

オールマイティTDU 51L BOA 限定商品『Limited Design』
素足感覚で軽やかに弾む。
MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立
さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。
かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、
柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。
一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い
踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部分をカバー
踵部にMIZUNO ENERZY搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載
踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
BOA(R)フィットシステム:L6プラットフォームを採用
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計

用途運輸業◎/建設業〇/製造業〇 99:ゴールド×ブラック サイズ(cm)25 製法セメント式 標準質量(g/片足)約380(26.0cm) 材質(甲)人工皮革/合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする